

CHF 1'406.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'519.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'406.00 | - |
4+ | CHF 1'274.00 | 9.39% |
10+ | CHF 1'264.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'254.00 | 10.81% |
30+ | CHF 1'245.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'226.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'217.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 227.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 373 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |