

CHF 919.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 993.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 919.00 | - |
4+ | CHF 833.00 | 9.36% |
10+ | CHF 826.50 | 10.07% |
20+ | CHF 820.00 | 10.77% |
30+ | CHF 814.00 | 11.43% |
50+ | CHF 801.50 | 12.79% |
100+ | CHF 795.50 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 225 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |