

CHF 709.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 766.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 709.50 | - |
4+ | CHF 643.00 | 9.37% |
10+ | CHF 638.00 | 10.08% |
20+ | CHF 633.00 | 10.78% |
30+ | CHF 628.50 | 11.42% |
50+ | CHF 619.00 | 12.76% |
100+ | CHF 613.00 | 13.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 221.92 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 174 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |