

CHF 898.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 970.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 898.00 | - |
4+ | CHF 814.00 | 9.35% |
10+ | CHF 807.50 | 10.08% |
20+ | CHF 801.50 | 10.75% |
30+ | CHF 795.00 | 11.47% |
50+ | CHF 783.50 | 12.75% |
100+ | CHF 777.50 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 217 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |