

CHF 732.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 791.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 732.50 | - |
4+ | CHF 664.00 | 9.35% |
10+ | CHF 659.00 | 10.03% |
20+ | CHF 654.00 | 10.72% |
30+ | CHF 649.00 | 11.40% |
50+ | CHF 639.00 | 12.76% |
100+ | CHF 637.00 | 13.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 215.49 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 268 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |