

CHF 827.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 893.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 827.00 | - |
4+ | CHF 749.50 | 9.37% |
10+ | CHF 743.50 | 10.10% |
20+ | CHF 738.00 | 10.76% |
30+ | CHF 732.50 | 11.43% |
50+ | CHF 721.00 | 12.82% |
100+ | CHF 716.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 214 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |