

CHF 67.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 67.30 | - |
4+ | CHF 57.90 | 13.97% |
10+ | CHF 50.70 | 24.67% |
20+ | CHF 45.40 | 32.54% |
30+ | CHF 42.50 | 36.85% |
50+ | CHF 41.30 | 38.63% |
100+ | CHF 39.80 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.92 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 911 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |