

CHF 174.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 188.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 174.50 | - |
4+ | CHF 151.00 | 13.47% |
10+ | CHF 132.50 | 24.07% |
20+ | CHF 118.00 | 32.38% |
30+ | CHF 110.50 | 36.68% |
50+ | CHF 107.50 | 38.40% |
100+ | CHF 103.50 | 40.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.59 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 316 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |