

CHF 92.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 92.20 | - |
4+ | CHF 79.20 | 14.10% |
10+ | CHF 69.40 | 24.73% |
20+ | CHF 62.20 | 32.54% |
30+ | CHF 58.10 | 36.98% |
50+ | CHF 56.50 | 38.72% |
100+ | CHF 54.50 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R17 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |