

CHF 53.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.40 | - |
4+ | CHF 45.90 | 14.04% |
10+ | CHF 40.20 | 24.72% |
20+ | CHF 36.00 | 32.58% |
30+ | CHF 33.70 | 36.89% |
50+ | CHF 32.80 | 38.58% |
100+ | CHF 31.70 | 40.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |