

CHF 66.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 66.60 | - |
4+ | CHF 57.20 | 14.11% |
10+ | CHF 50.20 | 24.62% |
20+ | CHF 44.80 | 32.73% |
30+ | CHF 41.80 | 37.24% |
50+ | CHF 40.80 | 38.74% |
100+ | CHF 39.40 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |