

CHF 103.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 103.00 | - |
4+ | CHF 88.60 | 13.98% |
10+ | CHF 77.60 | 24.66% |
20+ | CHF 69.50 | 32.52% |
30+ | CHF 64.90 | 36.99% |
50+ | CHF 63.20 | 38.64% |
100+ | CHF 60.90 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |