

CHF 1'498.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'619.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'498.00 | - |
4+ | CHF 1'358.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'347.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'337.00 | 10.75% |
30+ | CHF 1'327.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'307.00 | 12.75% |
100+ | CHF 1'297.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 209.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |