

CHF 717.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 775.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 717.50 | - |
4+ | CHF 650.00 | 9.41% |
10+ | CHF 645.00 | 10.10% |
20+ | CHF 640.00 | 10.80% |
30+ | CHF 635.00 | 11.50% |
50+ | CHF 625.50 | 12.82% |
100+ | CHF 623.50 | 13.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 209.14 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 267 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |