

CHF 1'325.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'432.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'325.00 | - |
4+ | CHF 1'201.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'192.00 | 10.04% |
20+ | CHF 1'182.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'173.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'156.00 | 12.75% |
100+ | CHF 1'147.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 208.92 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 370 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |