

CHF 879.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 950.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 879.00 | - |
4+ | CHF 796.50 | 9.39% |
10+ | CHF 790.00 | 10.13% |
20+ | CHF 784.00 | 10.81% |
30+ | CHF 778.00 | 11.49% |
50+ | CHF 766.50 | 12.80% |
100+ | CHF 760.50 | 13.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 207 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |