

CHF 773.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 835.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 773.00 | - |
4+ | CHF 700.50 | 9.38% |
10+ | CHF 695.00 | 10.09% |
20+ | CHF 690.00 | 10.74% |
30+ | CHF 684.50 | 11.45% |
50+ | CHF 674.50 | 12.74% |
100+ | CHF 669.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 203 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |