

CHF 682.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 737.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 682.50 | - |
4+ | CHF 618.50 | 9.38% |
10+ | CHF 614.00 | 10.04% |
20+ | CHF 609.00 | 10.77% |
30+ | CHF 604.50 | 11.43% |
50+ | CHF 595.50 | 12.75% |
100+ | CHF 589.50 | 13.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.87 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 171 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |