

CHF 1'313.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'419.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'313.00 | - |
4+ | CHF 1'190.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'181.00 | 10.05% |
20+ | CHF 1'172.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'163.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'146.00 | 12.72% |
100+ | CHF 1'137.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.57 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 369 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |