

CHF 51.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.90 | - |
4+ | CHF 44.70 | 13.87% |
10+ | CHF 39.20 | 24.47% |
20+ | CHF 34.90 | 32.76% |
30+ | CHF 32.70 | 36.99% |
50+ | CHF 31.80 | 38.73% |
100+ | CHF 30.70 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |