

CHF 41.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.70 | - |
4+ | CHF 35.90 | 13.91% |
10+ | CHF 31.50 | 24.46% |
20+ | CHF 28.10 | 32.61% |
30+ | CHF 26.20 | 37.17% |
50+ | CHF 25.50 | 38.85% |
100+ | CHF 24.70 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20.35 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 019 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |