

CHF 63.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 63.30 | - |
4+ | CHF 54.40 | 14.06% |
10+ | CHF 47.70 | 24.64% |
20+ | CHF 42.80 | 32.39% |
30+ | CHF 39.90 | 36.97% |
50+ | CHF 38.90 | 38.55% |
100+ | CHF 37.50 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |