

CHF 28.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.30 | - |
4+ | CHF 24.40 | 13.78% |
10+ | CHF 21.50 | 24.03% |
20+ | CHF 19.20 | 32.16% |
30+ | CHF 17.90 | 36.75% |
50+ | CHF 17.50 | 38.16% |
100+ | CHF 16.80 | 40.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.9 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 006 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |