

CHF 39.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.30 | - |
4+ | CHF 33.90 | 13.74% |
10+ | CHF 29.70 | 24.43% |
20+ | CHF 26.50 | 32.57% |
30+ | CHF 24.70 | 37.15% |
50+ | CHF 24.10 | 38.68% |
100+ | CHF 23.20 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.84 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 104 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |