

CHF 29.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.70 | - |
4+ | CHF 25.50 | 14.14% |
10+ | CHF 22.40 | 24.58% |
20+ | CHF 20.00 | 32.66% |
30+ | CHF 18.70 | 37.04% |
50+ | CHF 18.20 | 38.72% |
100+ | CHF 17.50 | 41.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.57 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 005 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |