

CHF 31.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.40 | - |
4+ | CHF 26.90 | 14.33% |
10+ | CHF 23.60 | 24.84% |
20+ | CHF 21.10 | 32.80% |
30+ | CHF 19.70 | 37.26% |
50+ | CHF 19.20 | 38.85% |
100+ | CHF 18.60 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.4 mm |
Schnurdicke | 1.9 mm |
Maß nach French R | NF-R0 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |