

CHF 30.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.10 | - |
4+ | CHF 25.80 | 14.29% |
10+ | CHF 22.70 | 24.58% |
20+ | CHF 20.30 | 32.56% |
30+ | CHF 18.90 | 37.21% |
50+ | CHF 18.50 | 38.54% |
100+ | CHF 17.80 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.2 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach French R | NF-R00 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |