

CHF 61.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.60 | - |
4+ | CHF 53.00 | 13.96% |
10+ | CHF 46.50 | 24.51% |
20+ | CHF 41.50 | 32.63% |
30+ | CHF 38.70 | 37.18% |
50+ | CHF 37.70 | 38.80% |
100+ | CHF 36.40 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |