

CHF 1'463.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'581.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'463.00 | - |
4+ | CHF 1'326.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'316.00 | 10.05% |
20+ | CHF 1'306.00 | 10.73% |
30+ | CHF 1'296.00 | 11.41% |
50+ | CHF 1'276.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'267.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 199.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |