

CHF 865.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 935.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 865.50 | - |
4+ | CHF 784.50 | 9.36% |
10+ | CHF 778.00 | 10.11% |
20+ | CHF 772.00 | 10.80% |
30+ | CHF 766.50 | 11.44% |
50+ | CHF 755.00 | 12.77% |
100+ | CHF 749.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 198 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |