

CHF 677.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 731.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 677.00 | - |
4+ | CHF 613.50 | 9.38% |
10+ | CHF 608.50 | 10.12% |
20+ | CHF 604.00 | 10.78% |
30+ | CHF 599.50 | 11.45% |
50+ | CHF 590.50 | 12.78% |
100+ | CHF 582.50 | 13.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 196.52 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 170 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |