

CHF 1'554.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'679.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'554.00 | - |
4+ | CHF 1'408.00 | 9.40% |
10+ | CHF 1'397.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'386.00 | 10.81% |
30+ | CHF 1'376.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'355.00 | 12.81% |
100+ | CHF 1'345.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 196.22 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 444 |
Maß nach French R | NF-R72 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |