

CHF 1'452.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'569.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'452.00 | - |
4+ | CHF 1'316.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'306.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'296.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'286.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'266.00 | 12.81% |
100+ | CHF 1'257.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 194.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |