

CHF 2'142.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'315.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'142.00 | - |
4+ | CHF 1'941.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'926.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'911.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'897.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'868.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'854.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 194.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1941-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |