

CHF 779.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 842.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 779.00 | - |
4+ | CHF 690.00 | 11.42% |
10+ | CHF 605.00 | 22.34% |
20+ | CHF 567.50 | 27.15% |
30+ | CHF 529.50 | 32.03% |
50+ | CHF 516.00 | 33.76% |
100+ | CHF 500.50 | 35.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |