

CHF 631.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 682.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 631.00 | - |
4+ | CHF 538.50 | 14.66% |
10+ | CHF 472.00 | 25.20% |
20+ | CHF 433.50 | 31.30% |
30+ | CHF 404.50 | 35.90% |
50+ | CHF 394.00 | 37.56% |
100+ | CHF 386.00 | 38.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 264 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |