

CHF 167.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 181.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 167.50 | - |
4+ | CHF 144.00 | 14.03% |
10+ | CHF 126.50 | 24.48% |
20+ | CHF 113.00 | 32.54% |
30+ | CHF 105.50 | 37.01% |
50+ | CHF 103.00 | 38.51% |
100+ | CHF 99.00 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19.99 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 315 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |