

CHF 51.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.50 | - |
4+ | CHF 44.40 | 13.79% |
10+ | CHF 38.90 | 24.47% |
20+ | CHF 34.60 | 32.82% |
30+ | CHF 32.30 | 37.28% |
50+ | CHF 31.50 | 38.83% |
100+ | CHF 30.40 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19.18 mm |
Schnurdicke | 2.46 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 910 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |