

CHF 97.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 97.70 | - |
4+ | CHF 83.80 | 14.23% |
10+ | CHF 73.50 | 24.77% |
20+ | CHF 65.90 | 32.55% |
30+ | CHF 61.50 | 37.05% |
50+ | CHF 59.90 | 38.69% |
100+ | CHF 57.70 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |