

CHF 59.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.80 | - |
4+ | CHF 51.50 | 13.88% |
10+ | CHF 45.10 | 24.58% |
20+ | CHF 40.30 | 32.61% |
30+ | CHF 37.70 | 36.96% |
50+ | CHF 36.70 | 38.63% |
100+ | CHF 35.40 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |