

CHF 39.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.80 | - |
4+ | CHF 34.20 | 14.07% |
10+ | CHF 30.00 | 24.62% |
20+ | CHF 26.80 | 32.66% |
30+ | CHF 25.10 | 36.93% |
50+ | CHF 24.40 | 38.69% |
100+ | CHF 23.60 | 40.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |