

CHF 1'323.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'430.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'323.00 | - |
4+ | CHF 1'218.00 | 7.94% |
10+ | CHF 1'199.00 | 9.37% |
20+ | CHF 1'085.00 | 17.99% |
30+ | CHF 1'013.00 | 23.43% |
50+ | CHF 986.50 | 25.43% |
100+ | CHF 977.50 | 26.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.87 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 443 |
Maß nach French R | NF-R71 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |