

CHF 1'300.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'405.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'300.00 | - |
4+ | CHF 1'161.00 | 10.69% |
10+ | CHF 1'018.00 | 21.69% |
20+ | CHF 975.00 | 25.00% |
30+ | CHF 910.00 | 30.00% |
50+ | CHF 886.50 | 31.81% |
100+ | CHF 876.00 | 32.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |