

CHF 1'933.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'089.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'933.00 | - |
4+ | CHF 1'743.00 | 9.83% |
10+ | CHF 1'718.00 | 11.12% |
20+ | CHF 1'555.00 | 19.56% |
30+ | CHF 1'451.00 | 24.94% |
50+ | CHF 1'414.00 | 26.85% |
100+ | CHF 1'397.00 | 27.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1891-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |