

CHF 1'284.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'388.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'284.00 | - |
4+ | CHF 1'140.00 | 11.21% |
10+ | CHF 999.00 | 22.20% |
20+ | CHF 945.00 | 26.40% |
30+ | CHF 882.00 | 31.31% |
50+ | CHF 859.00 | 33.10% |
100+ | CHF 845.00 | 34.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 184.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |