

CHF 1'915.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'070.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'915.00 | - |
4+ | CHF 1'720.00 | 10.18% |
10+ | CHF 1'679.00 | 12.32% |
20+ | CHF 1'520.00 | 20.63% |
30+ | CHF 1'419.00 | 25.90% |
50+ | CHF 1'382.00 | 27.83% |
100+ | CHF 1'366.00 | 28.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 184.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1841-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |