

CHF 1'286.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'390.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'286.00 | - |
4+ | CHF 1'180.00 | 8.24% |
10+ | CHF 1'162.00 | 9.64% |
20+ | CHF 1'052.00 | 18.20% |
30+ | CHF 981.50 | 23.68% |
50+ | CHF 956.00 | 25.66% |
100+ | CHF 946.50 | 26.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 442 |
Maß nach French R | NF-R70 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |