

CHF 1'133.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'224.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'133.00 | - |
4+ | CHF 1'007.00 | 11.12% |
10+ | CHF 883.00 | 22.07% |
20+ | CHF 823.50 | 27.32% |
30+ | CHF 769.00 | 32.13% |
50+ | CHF 749.00 | 33.89% |
100+ | CHF 734.00 | 35.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 366 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |