

CHF 751.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 811.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 751.00 | - |
4+ | CHF 665.50 | 11.38% |
10+ | CHF 583.50 | 22.30% |
20+ | CHF 548.00 | 27.03% |
30+ | CHF 511.50 | 31.89% |
50+ | CHF 498.50 | 33.62% |
100+ | CHF 483.00 | 35.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 182 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |