

CHF 85.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 85.40 | - |
4+ | CHF 73.40 | 14.05% |
10+ | CHF 64.40 | 24.59% |
20+ | CHF 57.60 | 32.55% |
30+ | CHF 53.80 | 37.00% |
50+ | CHF 52.30 | 38.76% |
100+ | CHF 50.50 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R15 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |